WEIDMULLER - WEI2535820000 WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXX - 2535820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 11.3...11.3 W
Lichtstrom - 1329...1329 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
1 ST
EAN
4050118547481
Artikelnummer
WEI2535820000
Herstellernummer
2535820000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
11.3...11.3 W
Lichtstrom:
1329...1329 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Form:
rechteckig
Anschlussart:
Kabel
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
21
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
350 mm
Betriebsstrom:
0.48...0.48 mA
Schutzart (IP):
IP67
Lichtstärke:
3470 cd
Länge:
40 mm
Höhe:
8 mm
Flexibel:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


