Startseite

WEIDMULLER - WEI2530920000 SAI-M12L-KSC-0.5 - 2530920000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2530920000 SAI-M12L-KSC-0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118541038

Artikelnummer

WEI2530920000

Herstellernummer

2530920000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.