Startseite

WEIDMULLER - WEI2530760000 SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12 - 2530760000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2530760000 SAIBGI-M-5L-5.8/13.5-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.8...13.5 mm

  • Anzahl der Datenkontakte - 5

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118540581

Artikelnummer

WEI2530760000

Herstellernummer

2530760000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

5.8...13.5 mm

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

63 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.