Startseite

WEIDMULLER - WEI2530750000 SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12 - 2530750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2530750000 SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.8...13.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118540574

Artikelnummer

WEI2530750000

Herstellernummer

2530750000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

5.8...13.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

24.5 mm

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

12 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

63 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.