WEIDMULLER - WEI2526090000 HS 1.6-4.8/12 MM W - 2526090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.75...4 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 12.7 mm
Breite - 8.7 mm
Typ - mittelwandig
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118537246
Artikelnummer
WEI2526090000
Herstellernummer
2526090000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.75...4 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
8.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


