Startseite

WEIDMULLER - WEI2526030000 HS 0.8-2.4/12 MM W - 2526030000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2526030000 HS 0.8-2.4/12 MM W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.8...2.4 mm

  • Länge - 12.7 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118537208

Artikelnummer

WEI2526030000

Herstellernummer

2526030000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.25...0.5 mm

Kabeldurchmesser:

0.8...2.4 mm

Länge:

12.7 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.