Startseite

WEIDMULLER - WEI2519590000 KLIPPON BDX M25 S - 2519590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2519590000 KLIPPON BDX M25 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118532081

Artikelnummer

WEI2519590000

Herstellernummer

2519590000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindelänge:

10 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP. Viene installato nella parte inferiore della custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie