Startseite

WEIDMULLER - WEI2519570000 KLIPPON BDX M20X15 S - 2519570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2519570000 KLIPPON BDX M20X15 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118532050

Artikelnummer

WEI2519570000

Herstellernummer

2519570000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Farbe:

sonstige

Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP. Viene installato nella parte inferiore della custodia.