Startseite

WEIDMULLER - WEI2519540000 KLIPPON BDX M20 BN - 2519540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2519540000 KLIPPON BDX M20 BN

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • GewindelĂ€nge - 10 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118532067

Artikelnummer

WEI2519540000

Herstellernummer

2519540000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

GewindelÀnge:

10 mm

Werkstoff:

Metall

WerkstoffgĂŒte:

Messing

OberflÀchenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

GlasfaserverstÀrkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Farbe:

grau

Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP. Viene installato nella parte inferiore della custodia.