WEIDMULLER - WEI2519170000 MF 10/5 MM WS - 2519170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4050118531190
Artikelnummer
WEI2519170000
Herstellernummer
2519170000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja


