Startseite

WEIDMULLER - WEI2518570000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL - 2518570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2518570000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 215 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118531824

Artikelnummer

WEI2518570000

Herstellernummer

2518570000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

215 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

39.5 mm

Höhe:

74.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Tiefe:

50.4 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie