WEIDMULLER - WEI2518540000 WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL - 2518540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...35 mm²
Bemessungsstrom In - 214 A
Packung
1 ST
EAN
4050118531831
Artikelnummer
WEI2518540000
Herstellernummer
2518540000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Bemessungsstrom In:
214 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Breite:
35.6 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
53.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
ja


