Startseite

WEIDMULLER - WEI2518250000 WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL - 2518250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2518250000 WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 164 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118538267

Artikelnummer

WEI2518250000

Herstellernummer

2518250000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsstrom In:

164 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Breite:

31.5 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

49 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

ja

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.