WEIDMULLER - WEI2514890000 HDC MHP200 M 70 - 2514890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur - 40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 70...70 mm²
Packung
10 ST
EAN
4050118528534
Artikelnummer
WEI2514890000
Herstellernummer
2514890000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70...70 mm²
Abisolierlänge:
19 mm
Durchmesser Steckkontakt:
9.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


