Startseite

WEIDMULLER - WEI2514850000 HDC MHP200 F 70 - 2514850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2514850000 HDC MHP200 F 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - 40...40 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 70...70 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118528497

Artikelnummer

WEI2514850000

Herstellernummer

2514850000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70...70 mm²

Abisolierlänge:

19 mm

Durchmesser Steckkontakt:

9.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie