Startseite

WEIDMULLER - WEI2512820000 SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND - 2512820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2512820000 SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 3

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 400 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118527919

Artikelnummer

WEI2512820000

Herstellernummer

2512820000

Hersteller

WEI

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

3

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

400 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

15...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

400 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-20...90 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.