Startseite

WEIDMULLER - WEI2506360000 SET AAP14 10/2.5/10C - 2506360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2506360000 SET AAP14 10/2.5/10C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118520743

Artikelnummer

WEI2506360000

Herstellernummer

2506360000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Farbe:

beige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

5

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Tiefe:

53.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

36.5 mm

Höhe:

89 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie