Startseite

WEIDMULLER - WEI2506020000 WB I T20 - 2506020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2506020000 WB I T20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 75 mm

  • Größe (TX) - 6.3

  • Bitgröße - 6.3 mm

  • Mit Loch - nein

  • Federkugelbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118520569

Artikelnummer

WEI2506020000

Herstellernummer

2506020000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

75 mm

Größe (TX):

6.3

Bitgröße:

6.3 mm

Mit Loch:

nein

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Le punte Torx fanno parte della gamma di punte Weidmüller standard. Il materiale di elevata qualità permette valori di coppia di gran lunga superiori a quelli specificati nei relativi standard DIN. Il che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.