WEIDMULLER - WEI2506000000 WB I T10 - 2506000000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 75 mm
Größe (TX) - 6.3
Bitgröße - 6.3 mm
Mit Loch - nein
Federkugelbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118520590
Artikelnummer
WEI2506000000
Herstellernummer
2506000000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
75 mm
Größe (TX):
6.3
Bitgröße:
6.3 mm
Mit Loch:
nein
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Le punte Torx fanno parte della gamma di punte Weidmüller standard. Il materiale di elevata qualità permette valori di coppia di gran lunga superiori a quelli specificati nei relativi standard DIN. Il che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.


