WEIDMULLER - WEI2503370000 WPDPC X31 GY - 2503370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 21.6 mm
Höhe - 25.05 mm
Tiefe - 57.7 mm
Packung
20 ST
EAN
4050118533330
Artikelnummer
WEI2503370000
Herstellernummer
2503370000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Breite:
21.6 mm
Höhe:
25.05 mm
Tiefe:
57.7 mm
Calotta di copertura per morsetti.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


