Startseite

WEIDMULLER - WEI2502860000 WPD 133 1X300/1X300 BL

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2502860000 WPD 133 1X300/1X300 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 300...300 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 520 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 300...300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118516685

Artikelnummer

WEI2502860000

Herstellernummer

2502860000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

300...300 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

520 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

300...300 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

300...300 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

240...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

45 mm

Höhe:

118 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

83.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densita di contatti.