Startseite

WEIDMULLER - WEI2502820000 WPD 232 2X185/2X185 GN - 2502820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2502820000 WPD 232 2X185/2X185 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...185 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 353 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118516647

Artikelnummer

WEI2502820000

Herstellernummer

2502820000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

353 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

67.6 mm

Höhe:

105 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

73.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie