WEIDMULLER - WEI2502800000 WPD 232 2X185/2X185 GY - 2502800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 353 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
1 ST
EAN
4050118516623
Artikelnummer
WEI2502800000
Herstellernummer
2502800000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
353 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
185...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
185...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
150...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
67.6 mm
Höhe:
105 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
73.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


