Startseite

WEIDMULLER - WEI2502790000 WPD 132 1X185/1X185 BK - 2502790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2502790000 WPD 132 1X185/1X185 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 185...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 150...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 185...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 185...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 353 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118516616

Artikelnummer

WEI2502790000

Herstellernummer

2502790000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

185...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

150...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

185...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

185...185 mm²

Bemessungsstrom In:

353 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

37.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

73.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densita di contatti.