Startseite

WEIDMULLER - WEI2502730000 WPD 231 2X95/2X95 BN - 2502730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2502730000 WPD 231 2X95/2X95 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118516555

Artikelnummer

WEI2502730000

Herstellernummer

2502730000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

47 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

57 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

braun

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.