Startseite

WEIDMULLER - WEI2502620000 WPD 330 3X50/3X50 3XGY - 2502620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2502620000 WPD 330 3X50/3X50 3XGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Packung

  • 3 ST

EAN

4050118516449

Artikelnummer

WEI2502620000

Herstellernummer

2502620000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

6

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

56.6 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

45 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.