Startseite

WEIDMULLER - WEI2500760000 AMG EP KIT - 2500760000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2500760000 AMG EP KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - schwarz

  • Rastbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118525465

Artikelnummer

WEI2500760000

Herstellernummer

2500760000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

schwarz

Rastbar:

nein

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie