WEIDMULLER - WEI2496960000 SM 27/18-22 MM WS VPE100 - 2496960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 22 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118508468
Artikelnummer
WEI2496960000
Herstellernummer
2496960000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
22 mm
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
47.75 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


