Startseite

WEIDMULLER - WEI2495380000 AMG EP 2010 - 2495380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2495380000 AMG EP 2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - schwarz

  • Stärke - 8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

4050118505306

Artikelnummer

WEI2495380000

Herstellernummer

2495380000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

schwarz

Stärke:

8 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie