Startseite

WEIDMULLER - WEI2494560000 HDC C MHX BM10.0AG - 2494560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2494560000 HDC C MHX BM10.0AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - 40...40 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 8...8 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4050118504538

Artikelnummer

WEI2494560000

Herstellernummer

2494560000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

8...8 mm²

Abisolierlänge:

15 mm

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie