WEIDMULLER - WEI2494550000 HDC C MHX SM10.0AG - 2494550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur - 40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 8...8 mm²
Packung
25 ST
EAN
4050118504521
Artikelnummer
WEI2494550000
Herstellernummer
2494550000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
8...8 mm²
Abisolierlänge:
15 mm
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


