WEIDMULLER - WEI2489110000 APP 4 - 2489110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118499322
Artikelnummer
WEI2489110000
Herstellernummer
2489110000
Hersteller
WEI
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


