Startseite

WEIDMULLER - WEI2489100000 APP 3 - 2489100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2489100000 APP 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118499315

Artikelnummer

WEI2489100000

Herstellernummer

2489100000

Hersteller

WEI

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie