WEIDMULLER - WEI2469360000 WSI 25 10X85 1.5KV - 2469360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
5 ST
EAN
4050118517965
Artikelnummer
WEI2469360000
Herstellernummer
2469360000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Bemessungsspannung:
1500 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Höhe:
130 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
65 mm
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
Breite:
22.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie