Startseite
Neu

WEIDMULLER - WEI2467110000 PRO TOP3 480W 24V 20A CO - 2467110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2467110000 PRO TOP3 480W 24V 20A CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 400...500 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 450...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118482010

Artikelnummer

WEI2467110000

Herstellernummer

2467110000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22.5...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400...500 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

450...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

510.6 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

68 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie