Startseite

WEIDMULLER - WEI2467020000 PRO TOP1 120W 12V 10A EX - 2467020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2467020000 PRO TOP1 120W 12V 10A EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 11...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 120...340 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118481921

Artikelnummer

WEI2467020000

Herstellernummer

2467020000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

11...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120...340 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

133.3 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie