WEIDMULLER - WEI2466530000 AFS 2.5 CF 2C BK - 2466530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4050118480825
Artikelnummer
WEI2466530000
Herstellernummer
2466530000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Höhe:
77.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
37.65 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
5.1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie