Startseite

WEIDMULLER - WEI2464690000 AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD - 2464690000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2464690000 AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118479461

Artikelnummer

WEI2464690000

Herstellernummer

2464690000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

8.1 mm

Höhe:

85.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

47 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie