Startseite

WEIDMULLER - WEI2460750000 ZQV 4N/9 RD - 2460750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2460750000 ZQV 4N/9 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 9

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118476170

Artikelnummer

WEI2460750000

Herstellernummer

2460750000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

9

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie