Startseite

WEIDMULLER - WEI2456030000 WDTR 2.5 O.STB - 2456030000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2456030000 WDTR 2.5 O.STB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118515282

Artikelnummer

WEI2456030000

Herstellernummer

2456030000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.05...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.05...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.05...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Höhe:

94 mm

Breite:

6.15 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.05...4 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

65 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie