Startseite

WEIDMULLER - WEI2453830000 EPG CUT 40 - 2453830000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2453830000 EPG CUT 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118468410

Artikelnummer

WEI2453830000

Herstellernummer

2453830000

Hersteller

WEI

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

40 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie