Startseite

WEIDMULLER - WEI2453820000 HPG 60 - 2453820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2453820000 HPG 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Länge - 850 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118468427

Artikelnummer

WEI2453820000

Herstellernummer

2453820000

Hersteller

WEI

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6...300 mm²

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

850 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...60 kN

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.