Startseite

WEIDMULLER - WEI2448100000 ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S - 2448100000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -200...850 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118462241

Artikelnummer

WEI2448100000

Herstellernummer

2448100000

Hersteller

WEI

Messbereich:

-200...850 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 5 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 2 V:

nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Gewicht:

194 kg

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.