Startseite

WEIDMULLER - WEI2447950000 ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P - 2447950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2447950000 ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenzmessbereich - 400...400 Hz

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Mit Schaltausgang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118462128

Artikelnummer

WEI2447950000

Herstellernummer

2447950000

Hersteller

WEI

Frequenzmessbereich:

400...400 Hz

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Mit sonstigem Analogausgang:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie