WEIDMULLER - WEI2445090000 WAD 12 MC B GE/SW - 2445090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
32 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118457896
Artikelnummer
WEI2445090000
Herstellernummer
2445090000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


