Startseite

WEIDMULLER - WEI2445070000 WAD 12 MC NE WS - 2445070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2445070000 WAD 12 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 11.9 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 32 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118458220

Artikelnummer

WEI2445070000

Herstellernummer

2445070000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

11.9 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie