Startseite

WEIDMULLER - WEI2439970000 SL 2.50/08/180G 3.2SN BK BX - 2439970000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2439970000 SL 2.50/08/180G 3.2SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kontaktausführung - Stift

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 6 A

Packung

  • 125 ST

EAN

4050118455144

Artikelnummer

WEI2439970000

Herstellernummer

2439970000

Hersteller

WEI

Polzahl:

8

Kontaktausführung:

Stift

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

2.5 mm

Bemessungsstrom In:

6 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Gehäusefarbe:

schwarz

Befestigungsart:

löten

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9011

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie