Startseite

WEIDMULLER - WEI2438200000 HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y - 2438200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2438200000 HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 9.5...19.1 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 30.9 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118458060

Artikelnummer

WEI2438200000

Herstellernummer

2438200000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...70 mm

Kabeldurchmesser:

9.5...19.1 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

30.9 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.