Startseite

WEIDMULLER - WEI2438140000 HS-HF 6.4-12.7/25 MM W - 2438140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2438140000 HS-HF 6.4-12.7/25 MM W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 6...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.4...12.7 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 20.9 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118461237

Artikelnummer

WEI2438140000

Herstellernummer

2438140000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

6...35 mm

Kabeldurchmesser:

6.4...12.7 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

20.9 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.