Startseite

WEIDMULLER - WEI2438040000 HS-HF 3.2-6.4/25 MM W - 2438040000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2438040000 HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...6.4 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 10.7 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118461411

Artikelnummer

WEI2438040000

Herstellernummer

2438040000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...6 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...6.4 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

10.7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.